Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble de 3 mèches pour tournevis à écrou coté IMPACT est conçu pour résister à la sortie de couple élevé d’un tournevis à chocs. Doté d’un aimant de puissance industrielle qui aide à maximiser la rétention des fixations, ce qui permet aux utilisateurs de terminer les applications de fixation avec un positionnement précis. Nos coins encastrés enfoncent les fixations sur les méplats, ce qui aide à minimiser l’accumulation de copeaux de métal et à réduire l’arrondissement de la tête hexagonale.
Aperçu
- RÉSULTAT D’IMPACT : Conçu pour résister à la sortie de couple élevé d’un tournevis à chocs
- RÉSISTANCE INDUSTRIELLE : L’aimant de puissance industrielle maximise la rétention de la fixation
- MINIMISATION DES RASAGES EN MÉTAL : les coins encastrés s’adaptent aux surfaces planes pour minimiser l’accumulation de copeaux métalliques