Motion
CMCD701C2

CRAFTSMAN
CMCD701C2

CMCD701C2
N° D’ARTICLE MI14996165
N° MFRCMCD701C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMCD701C2

CMCD701C2
N° D’ARTICLE MI14996165
N° MFRCMCD701C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po

Details

  • Détails supplémentaires
    La perceuse sans fil V20* 1/2-inch avec 2 batteries et chargeur est prête pour vos besoins de perçage et de fixation avec un moteur haute performance qui vous fournit la puissance nécessaire pour vous aider à compléter une variété d’applications. Vous devez travailler dans un endroit sombre, nous avons ce qu’il vous faut. La perceuse/visseuse électrique sans fil offre une lumière DEL pour améliorer la visibilité dans les zones de travail sombres.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Source d’alimentation
    Sans fil

Aperçu

Description du fabricant
CMCD701C2 20V 1/2 TROUSSE DE PERÇAGE 2B
  • HAUTE PERFORMANCE : Produit 320 watts unitaires pour compléter une variété d’applications
  • VITESSE AUGMENTÉE : Boîte 2-Speed avec des vitesses de 0-500/0-1,800
  • CHANGEMENTS DE MÈCHE FACILES : mandrin sans clé 1/2-in
  • VISIBILITÉ AMÉLIORÉE : la lumière DEL aide dans les zones de travail sombres
  • Comprend : perceuse/visseuse/visseuse Cmcd701 , (2) piles au lithium-ion V20 20V Max* 1.3Ah et chargeur au lithium-ion V20 20V Max*.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif