Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa visseuse à chocs V20* sans fil 1/4-inch (1 batterie) est dotée d’un moteur haute performance offrant à l’utilisateur un couple et une vitesse supplémentaires pour l’enfoncement de grandes fixations. Le moteur d’impact est conçu en pensant à l’utilisateur, ce qui permet de changer facilement les mèches d’une seule main et d’améliorer la visibilité dans les zones de travail sombres.
- Type de batterieLithium-ion
- CouleurRouge/Noir
Aperçu
- HAUTE PERFORMANCE : Fournit un couple de 1,460 po-lb et un maximum de 2,800 tr/min/3,100 IPM pour les applications de fixation rapide
- RAPIDE ET FACILE : relâchez rapidement le mandrin pour changer facilement la mèche d’une seule main
- VISIBILITÉ AMÉLIORÉE : la lumière DEL aide dans les zones de travail sombres