Motion
CMED741

CRAFTSMAN
CMED741

CMED741
N° D’ARTICLE MI14996198
N° MFRCMED741
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMED741

CMED741
N° D’ARTICLE MI14996198
N° MFRCMED741
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le marteau perforateur de 7.0 A est doté d’un mandrin de 1/2-in A pour s’adapter à une variété de mèches pour différentes applications et fournit la puissance nécessaire pour accomplir vos tâches lourdes.
  • Intensité
    7 A
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Source d’alimentation
    Avec cordon

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À MARTEAU CMED741
  • TÂCHES COMPLÈTES AVEC FACILITÉ : 3,100 tr/min et 52,700 BPM max. pour accomplir facilement les tâches
  • CONSERVATION AMÉLIORÉE DES MÈCHES : Mandrin à clé pour une meilleure rétention des mèches
  • UTILISATION CONTINUE : La détente verrouillable permet une utilisation continue