Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLa ponceuse orbitale à mouvements aléatoires de 3.0 A 5 po avec OPM 12,000 est idéale pour la préparation de surface, le lissage des joints et le retrait de la peinture ou du vernis. La conception à profil bas de la ponceuse électrique est conçue pour un contrôle accru et une réduction des vibrations.
- Intensité3 A
- CouleurRouge/Noir
- Source d’alimentationAvec cordon
Aperçu
- TÂCHES COMPLÈTES AVEC FACILITÉ : 3.0 A et 12,000 OPM vous donnent le pouvoir d’accomplir vos tâches facilement
- SAC À POUSSIÈRE INTÉGRÉ : Collecte de poussière haute performance avec sac à poussière intégré et raccordement au tuyau d’aspiration 1-3/4-in
- DURABILITÉ : Le commutateur étanche à la poussière offre une durabilité accrue