Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10.35 po
Détails
- Détails supplémentairesLes pinces à joint à rainure de 10 po fabriquées en acier forgé à inclinaison offrent résistance et durabilité. Les poignées bimatériaux multizones permettent un confort dédié et des zones d’adhérence sûres. Les mâchoires usinées avec précision sont idéales pour tordre, saisir, tenir et couper une variété de formes et de tailles.
- CouleurRouge/Noir
- Couleur de la poignéeRouge/Noir
- Style de poignéePrise confortable
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
Aperçu
- CONFORT ET CONTRÔLE : Prises bimatériaux multizones
- RÉSISTANCE ET DURABILITÉ : Fait d’acier forgé par chute
- MÂCHOIRES USINÉES DE PRÉCISION : Pour une prise et une tenue sûres
- Fini résistant à la corrosion