Motion
CMMT12002

CRAFTSMAN
CMMT12002

CMMT12002
N° D’ARTICLE MI14996258
N° MFRCMMT12002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12002

CMMT12002
N° D’ARTICLE MI14996258
N° MFRCMMT12002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les clés réglables sont un incontournable pour toute boîte à outils. Ces clés réglables sont dotées d’une poutre en I entièrement en acier pour plus de durabilité et de confort lors de l’application d’un couple pour libérer ces boulons tenaces. CRAFTSMANLes clés ajustables ® sont offertes dans des tailles allant de 6 po à 24 po pour accomplir le travail dans une variété d’applications.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Norme de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12002 CLÉS
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • POLYVALENCE AJOUTÉE : Mâchoires à ouverture large
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
  • Satisfait ou dépasse les spécifications ASME