Motion
CMMT12054

CRAFTSMAN
CMMT12054

CMMT12054
N° D’ARTICLE MI14996295
N° MFRCMMT12054
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT12054

CMMT12054
N° D’ARTICLE MI14996295
N° MFRCMMT12054
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’ensemble de clés mixtes Jumbo SAE de 5 pièces offre un certain nombre d’applications en tant qu’outil CRAFTSMAN®, du boulon standard au travail sur des réparations automobiles spécifiques.
  • Finition/revêtement
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Simple
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
CMMT12054 CLÉS
  • RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
  • ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
  • DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : Décalage de l’extrémité de la boîte 15°
  • FOURNIT UN ACCÈS DANS LES ESPACES FERMÉS : extrémité de la boîte 72-Tooth
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes