Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCRAFTSMAN®, une icône américaine authentique. Depuis près d’un siècle, nous sommes la marque de confiance des propriétaires, des constructeurs, des amateurs d’automobiles et des maîtres mécaniciens. Le CRAFTSMAN d’aujourd’hui poursuit cet héritage.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésClé à cliquet réversible combinée
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : Décalage de l’extrémité de la boîte 15°
- FOURNIT UN ACCÈS DANS LES ESPACES FERMÉS : extrémité de la boîte 72-Tooth
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes