Spécifications
Dimensions
- Angle de tête15 °
- Gamme de tailles de clé10 à 22 mm
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble de clés mixtes SAE/métriques de grande taille de 32 pièces est équipé d’un large assortiment de clés. Cet ensemble offre un certain nombre d’applications, du virage des boulons standard au travail sur des réparations automobiles spécifiques.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Nombre de pièces32
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- ENGAGEMENT RAPIDE : 12 pointes à l’extrémité de la boîte avec fixation
- DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : Décalage de l’extrémité de la boîte 15°
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME