Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesCRAFTSMAN®, une icône américaine authentique. Depuis près d’un siècle, nous sommes la marque de confiance des propriétaires, des constructeurs, des amateurs d’automobiles et des maîtres mécaniciens. Le CRAFTSMAN d’aujourd’hui poursuit cet héritage.
- Nombre de lames6
Aperçu
- POLYVALENCE : calibrez rapidement les écarts de bougie de 0.020-in à 0.100-in (0,50mm à 2.53mm)
- FACILITÉ D’UTILISATION : Le trou conique est conçu pour ajuster l’écartement de la bougie sans endommager l’électrode
- PRÉCIS : Avec 6 mesures de feuilles