Motion
CMMT17901

CRAFTSMAN
CMMT17901

Ensemble de douilles - chocs, 6 pointes de douille PT, 3/8 po, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre droit standard
N° D’ARTICLE MI14996332
N° MFRCMMT17901
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMMT17901

Ensemble de douilles - chocs, 6 pointes de douille PT, 3/8 po, 1/2 po taille d’entraînement, style arbre droit standard
N° D’ARTICLE MI14996332
N° MFRCMMT17901
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po, 3/8 po
  • Taille maximale
    9 mm
  • Taille min.
    27 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’outil dont vous avez besoin pour presque tous les travaux de mécanicien sera disponible avec ce 130 pc. Ensemble d’impact principal. Fabriqué avec un fini oxyde noir résistant à la corrosion, cet ensemble comprend 46 douilles à main peu profondes à chocs, 46 douilles à main profondes à chocs, 28 douilles à mèches à chocs et 10 accessoires à chocs. Soutenus par une garantie à vie, ces outils offrent la qualité et la durabilité attendues de la marque CRAFTSMAN®.
  • Finition/revêtement
    Oxyde noir
  • Nombre de pièces
    130
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact

Aperçu

Description du fabricant
CMMT17901 130PC IMPACT MAST ST
  • RÉSISTE À LA CORROSION : fini oxyde noir
  • COUPLE DE SERRAGE AUGMENTÉ : douille à 6 points avec fixation
  • IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes sur chaque pièce
  • RÉPOND OU DÉPASSE LES spécifications ASME