Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesL’ensemble de clés combinées à cliquet court standard (SAE) CRAFTSMAN® offre un certain nombre d’applications, du boulon standard au travail sur des réparations automobiles spécifiques.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésClé à cliquet combinée
Aperçu
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : fini chromé poli
- ENGAGEMENT RAPIDE : la boîte à 12 points facilite l’engagement de la fixation
- DÉGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE DU BOUTON : 15° boîtes décalées
- ACCÈS AUX ESPACES ÉTROITS : l’extrémité de la boîte à cliquet à 72 dents vous aide à entrer dans les endroits difficiles d’accès.
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes