Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesAugmentez votre productivité au travail avec ce 67 pc. Ensemble de clés à cliquet Master. Identifiez rapidement l’outil dont vous avez besoin avec de grandes marques sur chaque clé et mettez-vous au travail avec cet ensemble de qualité professionnelle résistant à la corrosion. Les clés combinées à cliquet 23 , les clés mixtes à cliquet 14 à tête flexible, les clés mixtes réversibles 16 et les clés mixtes à cliquet 14 courtes. Soutenus par une garantie à vie, ces outils offrent la qualité et la durabilité attendues de la marque CRAFTSMAN®.
- Finition/revêtementChrome poli
- Style de poignéeSimple
- Type d’ensemble de clésClé à cliquet combinée
Aperçu
- FOURNIT UN ACCÈS DANS LES ESPACES FERMÉS : extrémité de la boîte à cliquet à 72 dents
- IDENTIFICATION RAPIDE DE LA TAILLE : Marques importantes sur chaque clé
- RÉSISTANCE À LA CORROSION : Fini chrome poli
- RÉPOND OU DÉPASSE LES spécifications ASME