Motion
CMST20320L

CRAFTSMAN
CMST20320L

CMST20320L
N° D’ARTICLE MI14996417
N° MFRCMST20320L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMST20320L

CMST20320L
N° D’ARTICLE MI14996417
N° MFRCMST20320L
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce modèle de 20 po La boîte à outils est dotée d’un plateau coulissant en porte-à-faux qui offre une accessibilité optimale aux outils. Il est doté d’un couvercle unique avec fenêtres, permettant la visibilité du contenu de la coupelle sans ouvrir la boîte à outils, des coupelles amovibles et un joint intégré pour protéger vos outils des conditions météorologiques.
  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Capacité de poids
    77 lb

Aperçu

Description du fabricant
CMST20320L 20IN TBX AVEC VENT/SCELLÉ
  • VITRINES TRANSPARENTES : Sur le couvercle pour la visibilité du contenu du gobelet
  • COMPARTIMENTS AMOVIBLES : Long plateau coulissant en porte-à-faux avec compartiments amovibles, adapté aux outils et accessoires manuels
  • MOULES AMOVIBLES : 3 grandes tasses et 2 petites tasses amovibles
  • ORGANISATION ET ENTREPOSAGE : Deux porte-embouts de tournevis amovibles pour l’organisation et le rangement
  • DURABILITÉ : Poignée en aluminium pour un transport et une durabilité faciles
  • RÉSISTANT À LA ROUILLE : grands loquets métalliques durables et résistants à la rouille
  • PROTECTION CONTRE L’EAU ET LA POUSSIÈRE : IP54
  • PROTÈGE VOS OUTILS : Œillet de cadenas Capacité de charge de 55 lb