Motion
CMST23001

CRAFTSMAN
CMST23001

CMST23001
N° D’ARTICLE MI14996421
N° MFRCMST23001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRAFTSMAN
CMST23001

CMST23001
N° D’ARTICLE MI14996421
N° MFRCMST23001
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cette La boîte à outils est idéale pour transporter des outils électriques, des outils à main et d’autres articles de taille moyenne à grande. Il est fabriqué en mousse structurelle durable et son étanchéité à l’eau aide à protéger vos outils en tout temps. Transportez votre contenu en toute sécurité et confortablement grâce à la poignée à prise souple, vous permettant de transporter jusqu’à 66 lb.
  • Couleur
    Noir
  • Capacité de poids
    45 lb

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE À OUTILS EN MOUSSE CMST23001 23IN
  • RÉSISTANT À L’EAU : IP53
  • COTE DE CHARGE : capacité de charge de 66 lb
  • ANTI-ROUILLE : Loquets métalliques
  • V-GROOVE : le dessus du couvercle maintient les matériaux en place pour la coupe
  • PROTÈGE VOS OUTILS : L’œillet de cadenas permet de verrouiller le coffre à outils
  • Fièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux mondiaux à Sedalia, Missouri

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté