Spécifications
Détails
- Type d’accessoireManchon/collier de verrouillage de barre de raccordement avec point de fixation de l’outil
- Caractéristiques et avantages• RÉPOND À LA NORME ANSI/ISEA 121-2018 - Certifié par un tiers pour une capacité de travail maximale de 7lbs (3.2kg) • POINT DE FIXATION DE L’OUTIL DE RÉNOVATION - Conçu pour être installé sur la connexion, manchon ou barres de démolition pour créer un point de fixation d’outil pour l’attache • POINT DE FIXATION DU COULISSEMENT - La bague de verrouillage permet d’envelopper la barre en toute sécurité en fournissant un point de prise lorsqu’elle est rangée sur une ceinture à outils • INSTALLATION FACILE - Glisser la bague de verrouillage sur la connexion, manchon ou barre de démolition et serrer les deux vis de pression avec la clé hexagonale incluse pour les fixer en place • DURABLE ET RÉSISTANT À LA CORROSION - La construction en acier galvanisé empêche la corrosion dans les environnements extrêmes • POINT D’ATTACHEMENT PIVOTANT - Le collier est doté d’un point de connexion pivotant pour l’attache et empêche les enchevêtrements et les emmêlements lorsqu’il est utilisé avec une longe à outils • POINT D’ATTACHEMENT AMOVIBLE - Le point d’attache pivotant central peut être retiré à tout moment permettant à la solution d’être utilisée uniquement comme un collier d’ancrage • COMPATIBILITÉ - Compatible avec les raccords ronds ou hexagonaux et de 3⁄4 po ou 7⁄8 po, manchon et barres de démolition • DEUX TAILLES - 3⁄4 po (1.9cm) et 7⁄8 po (2.2cm) • COMPREND 1 COLLIER DE VERROUILLAGE ET 1 CLÉ HEXAGONALE
Aperçu
- RÉPOND À LA NORME ANSI/ISEA 121-2018 - Tiers certifié à une capacité de travail maximale de 7lbs (3.2kg)
- POINT DE FIXATION DE L’OUTIL DE RÉNOVATION - Conçu pour être installé sur les barres de raccordement, de manchon ou de fauchage pour créer un point de fixation de l’outil pour l’attache
- POINT DE FIXATION DE COULISSEMENT - Le collier de verrouillage permet de ranger le guide-chaîne en toute sécurité en fournissant un point de prise lorsqu’il est rangé sur une ceinture porte-outils
- INSTALLATION FACILE - Glissez le collier de verrouillage sur la connexion, la douille ou la barre de démolition et serrez les deux vis de pression avec la clé hexagonale incluse pour le fixer en place
- DURABLE ET RÉSISTANT À LA CORROSION - La construction en acier galvanisé empêche la corrosion dans les environnements extrêmes
- POINT DE FIXATION PIVOTANT - Le collier est doté d’un point de connexion pivotant pour l’attache et prévient les enchevêtrements et les coincements lorsqu’il est utilisé avec une longe à outils
- POINT DE FIXATION AMOVIBLE - Le point de fixation pivotant central peut être retiré à tout moment, permettant à la solution d’être utilisée uniquement comme un collier d’obturation
- COMPATIBILITÉ - Compatible avec les barres de raccordement, de manchon et de démolition rondes ou hexagonales et de 3⁄4 po ou 7⁄8 po
- DEUX TAILLES - 3⁄4 po (1.9cm) et 7⁄8 po (2.2cm)
- COMPREND 1 COLLIER DE VERROUILLAGE ET 1 CLÉ HEXAGONALE
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation