Motion
55063
Lunettes de protection à verres fumés et monture noire mate AEGIR-AFASPZ - polarisées AFAS
N° D’ARTICLE MI15014098
N° MFR55063
Prix94.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection à verres fumés et monture noire mate AEGIR-AFASPZ - polarisées AFAS
N° D’ARTICLE MI15014098
N° MFR55063
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
Prix94.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Noir mat
  • Matériau des branches du cadre
    Caoutchouc
  • Type de cadre
    Enroulez-vous
  • Revêtement de lentille
    Antibuée améliorée, anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    Fumée
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate

Aperçu

Description du fabricant
AEGIR-AFASPZ AEGIR ANTIBUÉE POLARISÉ SC
  • RÉSISTANT AUX IMPACTS - Conforme à la norme ANSI/ISEA Z87.1-2020 (marque : Z87.1+)
  • CONCEPTION DE STYLE À LAME SURDIMENSIONNÉE - Offre une protection oculaire supérieure et maximise le champ de vision
  • LÉGÈRE – Le cadre minimise le poids pour maximiser le confort du travailleur
  • ANTIbuée AMÉLIORÉE – La technologie antibuée+ dépasse les exigences ANSI/ISEA Z87.1-2020 (marques : Z87.1+ X) et EN166 en matière d’antibuée avec une performance antibuée améliorée par rapport à l’antibuée d’origine
  • RÉSISTANCE AMÉLIORÉE AUX RAYURES - Technologie Fog-Off+ testée selon les exigences de résistance aux égratignures EN166 pour une durabilité améliorée
  • LENTILLES POLARISÉES - Pour réduire l’éblouissement et la fatigue oculaire
  • PROTECTION UV - La lentille filtre 99.9  % des rayons UVA, UVB et UVC nocifs pour protéger les yeux du soleil
  • DURABLE - Le cadre haute résistance se plie et fléchit sans se casser
  • CADRE AÉRÉ - L’évent intégré à l’avant améliore la circulation de l’air pour une meilleure performance antibuée
  • CONFORT SANS GLISSEMENT - Le nez et les branches en caoutchouc offrent un confort qui dure toute la journée et résistent à la sueur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté