Motion
MD50E-1
MD50E LECTEUR NUMÉRIQUE NEMA 4, AFFICHAGE DE PROG EN BOUCLE FERMÉE, PB À DISTANCE
N° D’ARTICLE MI15017114
N° MFRMD50E-1
Prix1,902.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MD50E LECTEUR NUMÉRIQUE NEMA 4, AFFICHAGE DE PROG EN BOUCLE FERMÉE, PB À DISTANCE
N° D’ARTICLE MI15017114
N° MFRMD50E-1
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
Prix1,902.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.4000 po
  • Longueur totale
    3.9000 po
  • Largeur totale
    5.1300 po
  • Poids
    2.19 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    120/240V
  • Puissance maximale
    2 hp
  • Puissance minimale
    1 hp
  • Tension d’alimentation du moteur
    90/180V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
VARIATEUR MD50E-1 C.C. NEMA 4/12, 120/240VAC -
  • Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
  • Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
  • Plage de fonctionnement de la tension secteur 85-250VAC
  • Boucle fermée - ± 0.1  % de régulation*
  • Codeur requis - Voir la série PU de fléchettes
  • bornier de protection - bornier de prise en option
  • Approvisionnement en pont à vagues complètes
  • Vitesse minimale et maximale configurable
  • Accélération et décélération configurables du revêtement
  • Unités d’affichage programmables
  • La mémoire non volatile conserve la programmation personnalisée
  • Fonction de sécurité de verrouillage du programme
  • Stockage et récupération de la mémoire du programme utilisateur personnalisé
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • 100:1 plage de vitesse
  • Capacité de surcharge : 200 % pendant une minute
  • Protection contre la tension transitoire
  • Alarmes configurables avec sortie relais From C
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance
  • Convient aux applications de lavage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif