Motion
AL-LI-ECH-360-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-LI-ECH-360-8-50-U

Luminaire à baie basse et à baie élevée – 152 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse de 19,602 lm, longévité de 50,000 heures
N° D’ARTICLE MI15027647
N° MFRAL-LI-ECH-360-8-50-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-LI-ECH-360-8-50-U

Luminaire à baie basse et à baie élevée – 152 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse de 19,602 lm, longévité de 50,000 heures
N° D’ARTICLE MI15027647
N° MFRAL-LI-ECH-360-8-50-U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.8000 po
  • Longueur
    14.1700 po
  • Puissance
    152 W
  • Largeur
    14.1700 po

Détails

  • Certification
    DLC, ETL, UL, FCC, IP65, NSF
  • Couleur
    Blanc
  • Indice de rendu des couleurs
    70+ CRI
  • Température de la couleur
    3,500K / 4,000K / 5,000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    129 lm/l
  • Type de lampe
    DEL
  • Longévité
    50,000 heures
  • Sortie lumineuse
    19,602 lm
  • Forme
    Ronde
  • Tension
    120 - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-LI-ECH-360-8-50-U ROND HAUT DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • Conçu pour illuminer une grande variété de décors, y compris les commerces, les commerces industriels et les commerces de détail.
  • Entretien garanti de la lumière.
  • RCI supérieur pour votre application
  • Meilleure gestion thermique.
  • Coût total de possession le plus bas