Motion
3815
Ceinture de manipulation des aliments - no 3815 3-Ply 150# Revêtement en PVC blanc monofilament en polyester x antistatique nu
N° D’ARTICLE MI15033451
N° MFR3815
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments - no 3815 3-Ply 150# Revêtement en PVC blanc monofilament en polyester x antistatique nu
N° D’ARTICLE MI15033451
N° MFR3815
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.172 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    4 po
  • Épaisseur
    0.172 po
  • Poids par pouce
    0.09 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA, UE
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS187
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 3M 150 WHT CXB AS
  • Cette courroie est dotée d’une carcasse monofilament en polyester imprégné de PVC qui offre un service supérieur dans de nombreuses applications où il est essentiel que la courroie soit à plat
  • Le tissu offre une grande flexibilité, une charge de courroie réduite en raison d’une faible friction et un suivi supérieur de la courroie
  • Peut être facilement épissée sans fin et est disponible avec une gamme complète de fabrications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté