Motion
3853
Ceinture de manipulation des aliments – no 3853 2-Ply 65# Revêtement en uréthane blanc polyester x nu (non effiloché)
N° D’ARTICLE MI15033461
N° MFR3853
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – no 3853 2-Ply 65# Revêtement en uréthane blanc polyester x nu (non effiloché)
N° D’ARTICLE MI15033461
N° MFR3853
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.062 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    0.5 po
  • Épaisseur
    0.062 po
  • Poids par pouce
    0.022 lb

Détails

  • Alligator
    1
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UCM36SP
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Uréthane
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA, UE
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    0°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Mat
  • Force de travail
    65 lb

Aperçu

Description du fabricant
PU 2M 65 WHT CXB NON EFFILOCHÉ
  • Devenant rapidement un favori dans les industries de la collation et de la confiserie, cette ceinture offre une carcasse de ceinture unique qui résiste à l’effilochage des bords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté