Motion
4025
Ceinture de manipulation des aliments – no 4025 3-Ply 90# Couvercle en nitrile blanc Teflon® x friction
N° D’ARTICLE MI15033473
N° MFR4025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – no 4025 3-Ply 90# Couvercle en nitrile blanc Teflon® x friction
N° D’ARTICLE MI15033473
N° MFR4025
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.093 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Épaisseur
    0.093 po
  • Poids par pouce
    0.044 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    Nitrile
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Skive, étape de biais
  • Accepté par la FDA
    FDA, USDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    90 lb

Aperçu

Description du fabricant
3 PLI 105 TÉFLON BLANC CXFS
  • Excellent produit pour le transport et la libération de matériaux humides et collants
  • Populaire dans la boulangerie et la confiserie, ainsi que dans les applications industrielles pour manipuler les colles et les revêtements
  •  Approuvé par la FDA et accepté par l’USDA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté