Motion
4115
4115 3-Ply 105 Friction x Friction de transmission SBR en coton/polyester noir
N° D’ARTICLE MI15033487
N° MFR4115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4115 3-Ply 105 Friction x Friction de transmission SBR en coton/polyester noir
N° D’ARTICLE MI15033487
N° MFR4115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.125 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.5 po
  • Poids par pouce
    0.063 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des colis
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Coton/polyester
  • Tondeuse
    UX1
  • Couleur
    Noir
  • Composé
    SBR
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Skive, étape de biais
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Non résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 B
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation de l’emballage
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Friction
  • Force de travail
    105 lb

Aperçu

Description du fabricant
3 PLY 105 BLK SBR TRANS FSXFS
  • Cette courroie a longtemps été la norme pour une grande variété d’applications de convoyeur, y compris le service de lit coulissant/rouleaux
  • Populaire pour la manutention d’unités, d’emballages et de colis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté