Motion
UNITRIX 60 NOIR 290WP  3/8x164' L/C

CONTINENTAL
UNITRIX 60 BLK 290WP 3/8x164' L/C

UNITRIX 60 NOIR 290WP 3/8x164' L/C
N° D’ARTICLE MI15038891
N° MFRUNITRIX 60 BLK 290WP 3/8x164' L/C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
UNITRIX 60 BLK 290WP 3/8x164' L/C

UNITRIX 60 NOIR 290WP 3/8x164' L/C
N° D’ARTICLE MI15038891
N° MFRUNITRIX 60 BLK 290WP 3/8x164' L/C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Poids
    0.168 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir/Orange
  • Matériau du couvercle
    Nitrile
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    185 °F
  • Température minimale
    -13 °F
  • Plage de température
    -13°F à 185 °F

Aperçu

Description du fabricant
UNITRIX 60 NOIR 290WP 3/8X164' L/C