Spécifications
Dimensions
- Taille6.5 à 8 po
Détails
- Type d’ajustementCliquet avec pivot
- Cote ANSIANSI Z89.1-2014
- CouleurJaune
- ComprendGuide de l’utilisateur | Autocollants réfléchissants
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant092644605352
- MatérielABS/PC
- Matériau de la coquilleABS
- Normes respectéesCSA Z94.1-15 | EN12492 :2012-4.2.1.2 | 4.2.1.3 | 4.2.1.4 (impact avant/arrière/latéral)
- TypeType 1
- VentilationNon
Aperçu
- Ce casque de sécurité de classe E, type 1 est testé jusqu’à 20kV et répond aux normes ANSI Z89.1-2014, CSA Z94.1-15; EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 (impact avant/arrière/latéral)
- Le casque de sécurité est doté de supports d’accessoires brevetés à l’avant et à l’arrière qui garantissent que les phares Klein se fixent solidement et précisément, à chaque fois; aucune sangle ou fermeture à glissière nécessaire
- Le bandeau absorbant et le coussin supérieur perméables et rembourrés qui évacuent la sueur améliorent le confort et sont lavables à la machine
- Le système de suspension unique est doté d’un cadre ouvert flexible pour offrir un ajustement optimal et une meilleure circulation de l’air
- Réglage facile d’une seule main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants, et coussinet de cou souple qui pivote pour dégager les nœuds bandanna et les queues de cheval
- Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
- Enfilage inversé : la suspension peut être changée pour porter le casque de sécurité à l’envers
- Accessoires Klein (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. Nos 56414, 56049, 56062) se fixent aux supports brevetés Klein à l’avant et à l’arrière
- Pièces de rechange Klein (vendues séparément) : bandeau absorbant, coussin supérieur, sangle de menton, système de suspension (réf. N° KHHSWTBND, KHHTOPPAD, KHHSTRP, KHHSPN)