Motion
54814MB
Poste de travail mobile MODbox - Fixation de rail de porte-outils
N° D’ARTICLE MI15157773
N° MFR54814MB
Prix28.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poste de travail mobile MODbox - Fixation de rail de porte-outils
N° D’ARTICLE MI15157773
N° MFR54814MB
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
Prix28.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5 po
  • Largeur
    3.77 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Fixation de rail de porte-outils
  • Application
    Fixation de rail de porte-outil MODbox
  • Couleur
    Gris foncé
  • Caractéristiques et avantages
    • Les composants MODbox s’interconnexionnt facilement pour un poste de travail mobile personnalisé • Fixez et déplacez facilement le porte-outils sur n’importe quelle traverse latérale du système avec un dégagement d’une main pour plus de commodité • Gardez les outils couramment utilisés accessibles et à la verticale avec des compartiments séparés • Les fentes derrière le rail en acier gardent le profil global mince et sont optimisées pour les conducteurs couramment utilisés pour un rangement supplémentaire • Rail en acier pratique pour les outils de montage avec des pinces de ceinture ou des supports magnétiques • Créez 2, 3, ou 4 compartiments séparés avec deux séparateurs amovibles pour plus de modularité • Fixez le porte-outils à l'intérieur de la boîte à outils roulante et de la boîte à outils moyenne avec l'accessoire de rail interne (réf. No. 54818MB), vendu séparément
  • Matériel
    Plastique dur et métal

Aperçu

Description du fabricant
ACCESSOIRE DE PORTE-OUTIL 54814MB
  • Les composants MODbox s’interconnectent facilement pour créer un poste de travail mobile personnalisé
  • Fixez et déplacez facilement le porte-outils sur n’importe quelle traverse latérale du système avec un dégagement d’une main pour plus de commodité
  • Gardez les outils couramment utilisés accessibles et à la verticale grâce à des compartiments séparés
  • Les fentes derrière le rail en acier gardent le profil global mince et sont optimisées pour les pilotes couramment utilisés pour un rangement supplémentaire
  • Rail en acier pratique pour le montage d’outils avec attaches de courroie ou supports magnétiques
  • Créez 2, 3 ou 4 compartiments séparés avec deux séparateurs amovibles pour plus de modularité
  • Fixez le porte-outils à l’intérieur de la boîte à outils roulante et de la boîte à outils moyenne avec l’accessoire de rail interne (réf. No. 54818MB), vendu séparément