Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.125 po
- Largeur1.875 po
Détails
- Type d’accessoireFixation de rail interne
- ApplicationFixation de rail interne MODbox
- CouleurGris foncé
- Caractéristiques et avantages• Les composants MODbox™ s’interconnectent facilement pour un poste de travail mobile personnalisé • Sécurisez vos fixations de rail à l’intérieur des boîtes à outils à roulettes et moyennes (réf. N° 54802MB, 54803MB) avec l’accessoire de rail interne • Gardez les accessoires de rail en place et empêchez le déplacement à l’intérieur de la boîte à outils lorsqu’ils ne sont pas utilisés sur les rails extérieurs • L’accessoire de rail interne peut être inséré dans la boîte à outils avec la poignée vers le haut ou vers le bas, selon les accessoires de rail et les outils que vous souhaitez ranger • Placez la poignée de rail interne vers le haut pour offrir plus de dégagement pour les outils à main plus hauts • Placez la poignée de rail interne vers le bas pour offrir plus de dégagement pour les autres éléments au fond de la boîte à outils • Compatible avec tous les accessoires de rail latéral MODbox™, y compris le porte-outils, le bac à pièces, le crochet multiple, et la bande magnétique (nos 54814MB, 54815MB, 54816MB, 54817MB, 54819MB)
- À utiliser avecComposants du système de rails MODbox
- MatérielPlastique dur
- TypeAccessoire de rail interne
Aperçu
- Les composants MODbox s’interconnectent facilement pour créer un poste de travail mobile personnalisé
- Fixez vos fixations de rail à l’intérieur des boîtes à outils à roulettes et moyennes (cat. n° 54802MB, 54803MB) avec l’accessoire de rail interne
- Gardez les fixations de rail bien en place et évitez de déplacer à l’intérieur de la boîte à outils lorsqu’elles ne sont pas utilisées sur les rails extérieurs
- L’accessoire de rail interne peut être inséré dans la boîte à outils avec le côté de la poignée vers le haut ou vers le bas, selon les accessoires de rail et les outils que vous souhaitez ranger
- Placez la poignée du rail interne vers le haut pour fournir plus d’espace pour les outils à main plus hauts
- Placez le côté de la poignée du rail interne vers le bas pour fournir plus d’espace pour les autres articles au fond de la boîte à outils
- Compatible avec tous les accessoires de rails latéraux MODbox™, y compris le porte-outils, le bac à pièces, le multi-crochet, le porte-gobelet et la bande magnétique (réf. 54814MB, 54815MB, 54816MB, 54817MB, 54819MB)