Motion
32933
7-in-1 Ensemble de douilles rabattables à chocs, sans poignée
N° D’ARTICLE MI15157790
N° MFR32933
Prix28.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7-in-1 Ensemble de douilles rabattables à chocs, sans poignée
N° D’ARTICLE MI15157790
N° MFR32933

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Tailles de douilles fractionnelles
    5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16
  • Longueur totale
    5.0000 po | 12.70 cm

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Douille rabattable
  • Finition
    Phosphate de manganèse
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Alliage d’acier
  • Nombre de pièces
    4
  • Type
    Douille réversible à chocs

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES À RABAT POUR IMPACT 32933 7-IN-1
  • Les tailles d’embouts hexagonaux comprennent : 1/4-Inch, 5/16-Inch, 3/8-Inch, 7/16-Inch, 1/2-Inch et 9/16-Inch
  • Douilles résistantes aux chocs pour les applications de conduite les plus difficiles
  • Les douilles rabattables permettent un accès rapide et pratique aux tailles courantes
  • Tailles hexagonales codées par couleur pour une identification facile
  • Rangez les douilles dans n’importe quel ordre et dans n’importe quelle orientation sur l’arbre
  • La conception de maintien des mèches permet à la douille 1/4-Inch d’enfoncer les fixations hexagonales et de tenir les embouts de tournevis
  • L’ensemble de douilles rabattables peut se fixer rapidement à un tournevis à chocs ou à nos poignées de tournevis à connexion rapide 1/4-Inch pour toute situation
  • Poignée non incluse