Spécifications
Dimensions
- Taille6.5 à 8 po
Détails
- Type d’ajustementBouton à cliquet avec réglage du pivot
- Cote ANSIANSI Z89.1-2014
- CouleurBlanc
- ComprendLampe frontale rechargeable | Câble de chargement | Guide de l’utilisateur
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant092644605260
- MatérielABS/EPS/PC
- Matériau de la coquilleABS
- Normes respectéesANSI Z89.1-2014 (R2019)
- TypeType 2
- VentilationNon
Aperçu
- Casque de sécurité compact et léger pour les applications en hauteur et dans les espaces confinés; visière discrète pour une visibilité sans obstruction
- Ce casque de sécurité ANSI Z89.1-2014 (R2019) de classe C de Type-2 est testé pour les chocs sur le dessus, l’avant, l’arrière et le côté
- ANSI Z89.1-2014 Température basse (LT) et haute (HT); latérale Deformation-EN397 :2012+A1 :2012-5.2.1, 5.2.4, 5.2.5; avant/arrière/côté impact-EN12492 :2012-4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4
- Le casque de sécurité est doté de supports d’accessoires brevetés à l’avant et à l’arrière pour s’assurer que les accessoires Klein se fixent de façon sécuritaire et précise, à chaque fois; aucune sangle ou attache à glissière n’est nécessaire
- Le bandeau absorbant et le coussin supérieur perméables et rembourrés qui évacuent la sueur améliorent le confort et sont lavables à la machine
- Les évents réglables peuvent être ouverts ou fermés pour contrôler la circulation de l’air par temps froid et chaud
- Réglage facile de la suspension à une main avec mécanisme à cliquet à bouton large, même avec des gants; pivote pour dégager les nœuds bandana et les queues de cheval
- Mentonnière rembourrée 4-Point pour un ajustement confortable et sûr
- Fentes universelles pour accessoires des deux côtés pour fixer une protection auditive, un écran facial et plus encore
- Accessoires et pièces de rechange (vendus séparément) : Phares rechargeables (réf. N° 56049, 56048, 56062), lampe de sécurité (56063)