Spécifications
Détails
- CouleurTranslucide
- Catalogue du fabricant
- MatérielPolycarbonate
Aperçu
- Support de la série Hover de première qualité pour la compensation du poids sur le casque de sécurité
- Forme torique pour une visibilité, une durabilité et une protection améliorées
- Mentonnière transparente pour une excellente vision vers le bas et une protection contre les dangers du dessous
- Le système ArcVent s'adapte à la circulation de l'air
- Casque de sécurité inclus
- Écran facial anti-arcs hautement transparent pour une meilleure visibilité
- Reconnaissance éprouvée des couleurs
- Revêtement antibuée et résistant aux égratignures de première qualité
- Les réglages réglables permettent de fixer l’écran facial dans diverses positions
- Conception légère
- HLITEKIT vendu séparément