Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine58.90 cm, 23.2000 po
- Longueur74.93 cm, 29.5000 po
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesFermeture à glissière facile à détacher à l’avant | 1 poche à gauche sur la poitrine | 1 porte-insigne d’identité transparent sur la poitrine droite | 1 poche intérieure droite | Une languette porte-micro | Fente d’accès avec anneau en D à l’arrière
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 2020 Type R Classe 2
- Couleur de liaisonOrange
- CouleurLime fluorescente
- DescriptionV2210 - Gilet de sécurité réfléchissant haute visibilité Lime - Conforme à la norme Ansi/Isea 107 2020 - Conforme à la norme Type R Classe 2 - Rayures argentées orange 4 po - Matériau en maille respirante - Fermeture à glissière facile à détacher sur le devant
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de sécurité
- Utilisation du vêtementZones de contrôle de la circulation routière et temporaire
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendPorte-identifiant, onglets du microphone radio
- MatérielMaille de polyester
- Composition du matérielMaille de polyester
- Nombre de poches3
- ModèleRayures
- Gamme de produitsLuminateur
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieLuminateur
- Couleur des rayuresOrange, argent
- TypeSécurité
- Couleur de la vesteLime fluorescente
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire