Motion
2479-20
Coupe-tube en cuivre M12 sans balai 1-1/4 - 2
N° D’ARTICLE MI15197337
N° MFR2479-20
Prix792.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-tube en cuivre M12 sans balai 1-1/4 - 2
N° D’ARTICLE MI15197337
N° MFR2479-20
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
Prix792.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.6700 po
  • Poids
    5.85 lb

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge
  • Matériel
    Plastique avec surmoulage en caoutchouc
  • CUP_NON
    045242848591

Aperçu

Description du fabricant
2479-20 M12 SANS BALAIS 1-1/4" - 2" COPPE
  • Des coupes nettes les plus rapides
  • Ajuste automatiquement le diamètre pour couper les tuyaux en cuivre de type K, L et M de 1-3/8” à 2-1/8” (OD)
  • La lumière DEL intégrée et la fenêtre de visualisation illuminent la ligne de coupe pour une meilleure visibilité
  • La tête rotative permet une coupe plus rapide et réduit la fatigue musculaire
  • Accès supérieur avec un dégagement de seulement 1.7”
  • Bouton d’accueil automatique pour couper plus, plus rapidement
  • 100+ coupes par charge sur la batterie M12 REDLITHIUM XC4.0