Motion
FC300-10-06000

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC300-10-06000

Flexible moteur - DI 1/2 po, pression de service 1750 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI15199274
N° MFRFC300-10-06000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC300-10-06000

Flexible moteur - DI 1/2 po, pression de service 1750 psi, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI15199274
N° MFRFC300-10-06000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Pression de service
    1750 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC300-10-06000 FLEXIBLE, R5 0