Motion
CCNQ8-62RB-L
CCNQ8-62RB-L
N° D’ARTICLE MI15269108
N° MFRCCNQ8-62RB-L
Prix126.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CCNQ8-62RB-L
N° D’ARTICLE MI15269108
N° MFRCCNQ8-62RB-L
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
Prix126.68 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans les environnements contrôlés, la fabrication industrielle, l’électronique et l’aérospatiale, l’emballage alimentaire, la culture, les laboratoires universitaires et les établissements médicaux et dentaires.
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair et bouton-pression
  • Couleur
    Royal
  • Description
    Combinaison pour salle blanche Auto Grid avec ventilation en maille
  • Caractéristiques
    Grille automatique – 99 % polyester, 1 % carbone
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Numéro CUP du fabricant
    616314527289
  • Type de produit
    Combinaisons
  • CUP_NON
    616314527289

Aperçu

Description du fabricant
CCNQ8-62RB-L CCNQ8-62RB-L - GRILLE AUTOMATIQUE CL
  • Grille automatique – 99 % polyester, 1 % carbone
  • Col militaire pour un look épuré
  • Manches raglan pour plus de mouvement
  • Arrière ventilé en maille avec rabat, aisselles ventilées en maille et entrejambe
  • Fermeture à glissière en spirale avec boutons-pression sur le dessus
  • Élastique aux ourlets des manches
  • Une poche intérieure à la poitrine
  • Deux poches plaquées aux hanches
  • Tirette à la taille avec boutons-pression au dos
  • Jambes à ourlet avec boutons-pression
  • Poches sur les coutures latérales avec rabats