Motion
CA7-9E-M31-24E

SPRECHER & SCHUH
CA7-9E-M31-24E

Contacteur - 9 A, 4 pôles
N° D’ARTICLE MI15272007
N° MFRCA7-9E-M31-24E
Prix144.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SPRECHER & SCHUH
CA7-9E-M31-24E

Contacteur - 9 A, 4 pôles
N° D’ARTICLE MI15272007
N° MFRCA7-9E-M31-24E
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
Prix144.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    9 A
  • Tension du serpentin
    24 V
  • Fréquence
    50 Hz / 60 Hz
  • Nombre de poteaux
    4
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CA7-9E-M31-24E CONTACTEUR CEI 9 A
  • Grande performance dans un petit ensemble - Une vaste sélection de contacteurs dans quatre tailles de châssis couvre toute la gamme de puissance de CA7 chevaux (jusqu’à 75HP à 460/575V). gamme de puissance (jusqu’à 75HP à 460/575V). Six des contacteurs ne mesurent que 45mm de largeur, une empreinte extrêmement faible pour une performance aussi robuste.
  • Coordination de type 1 et de type 2 - Que vous conceviez des circuits de moteur pour une utilisation en Amérique du Nord, en Europe ou dans toute autre partie du monde, tous les CA7 contacteurs ont été conçus et testés en ce qui concerne la coordination des courts-circuits de type 1 et de type 2 .
  • Fonctions avancées de sécurité et de fiabilité - Toute la gamme CA7 comprend des contacts liés mécaniquement, parfois appelés « contacts guidés positivement » ou « contacts guidés par la force »
  • Les avantages de la bobine c.c. électronique - CA7-9E à CA7-55E sont fournis avec des bobines c.c. qui diminuent considérablement la consommation en watts pendant l’insertion.
  • Les accessoires modulaires sont communs à tous les dispositifs - Tous les accessoires sont interchangeables entre les CA7 contacteurs et les CS7 relais de commande.
  • La bobine réversible offre une flexibilité totale - Lorsqu’elle est expédiée, les deux connexions de bobine sont normalement situées en haut du contacteur en préparation au montage d’un relais de surcharge en bas.
  • Câblage de vitesse à deux bornes d’alimentation – Les contacteurs CA7-30 à 97 sont conçus avec deux bornes d’alimentation pour les trois pôles.

Les clients ont également acheté