Motion
CNX-207-120

SPRECHER & SCHUH
CNX-207-120

Contacteur à usage défini - 30 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI15272164
N° MFRCNX-207-120
Prix437.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SPRECHER & SCHUH
CNX-207-120

Contacteur à usage défini - 30 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI15272164
N° MFRCNX-207-120
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
Prix437.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Intensité nominale
    30 A
  • Tension du serpentin
    120 V
  • Fréquence
    60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
CNX-207-120 CONTACTEUR À USAGE DÉFINI
  • Les besoins spéciaux nécessitent des contacteurs spéciaux - les contacteurs à usage spécial CNX sont classés par FLA et LRA ainsi que par courant résistif - principalement pour répondre aux exigences des marchés CVC et compresseur.
  • Un démarreur KWIK pour une puissance maximale de 30 HP - Le démarreur « à partir de stock » de Sprecher + Schuh est logé dans un boîtier de type 1/12/4/4X non métallique, approuvé cUL, à fort impact.
  • Dimensionnés pour la plupart des applications industrielles - les démarreurs CNX KWIK commanderont des moteurs jusqu'à 30HP @ 460V à 3 phases et 7 1/2 HP à 230V monophasés dans un boîtier non métallique à intégrité multiple.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté