Motion
1
Trousse d’étiquettes pour marqueurs de tuyaux d’ammoniac (IIAR) Adhésif permanent Vinyle Orange 4 po
N° D’ARTICLE MI15332715
N° MFR1
Prix841.65 $/kt
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’étiquettes pour marqueurs de tuyaux d’ammoniac (IIAR) Adhésif permanent Vinyle Orange 4 po
N° D’ARTICLE MI15332715
N° MFR1
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
Votre prix841.65 $/kt

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    100 pi
  • Largeur
    2.2500 po

Détails

  • À utiliser avec
    Trousse d’étiquettes de repère de tuyau
  • Code d’harmonisation
    8443.99.2550
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    176221
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    888434621141
  • Compatibilité des numéros de pièce
    BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, S3000, S3100, S3700, i3300, i4311, i5300
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE et 2015/863
  • Type
    Trousse d’étiquettes

Aperçu

Description du fabricant
176221 B30KIT-IIAR 4 EN ORGE B595
  • La solution la plus simple pour le marqueur de tuyau le plus difficile. Étiquetez avec précision et contrôlez l’inventaire avec des trousses d’étiquettes de marqueurs de tuyaux d’ammoniac (IIAR) faciles à assembler et très durables.
  • La trousse modulaire vous permet d’imprimer et d’assembler les étiquettes selon les spécifications de votre système, conformément à la norme ASME (ANSI) A13.1 et aux directives IIAR.
  • Contrôlez la messagerie et l’inventaire en imprimant des étiquettes de marqueur de tuyau d’ammoniac comme vous le souhaitez, quand vous le voulez
  • Parfait pour les patinoires intérieures, les installations de restauration, les centres d’entreposage et de distribution frigorifiques et partout où la réfrigération industrielle est courante
  • Ajoutez des légendes de texte et de flèche spécifiques au corps du marqueur de tuyau à l’aide de modèles préfabriqués Brady Workstation, imprimez, puis appliquez des étiquettes d’état physique et de pression
  • L’étiquette en vinyle durable à faible rétrécissement avec adhésif ultra agressif est idéale pour étiqueter une grande variété de tuyaux
  • La couleur du corps du marqueur orange sécurité reflète la plus récente mise à jour du Bulletin 114 de l’IIAR, qui indique un contenu toxique en vertu de la norme ANSI/ASME 13.1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good