Motion
2844-20
2844-20 Milwaukee - Cloueuse double M18 FUEL™
N° D’ARTICLE MI15337213
N° MFR2844-20
Prix771.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2844-20 Milwaukee - Cloueuse double M18 FUEL™
N° D’ARTICLE MI15337213
N° MFR2844-20
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
Prix771.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CLOUEUSE DOUBLE CARBURANT 2844-20 M18
  • Compatible uniquement avec les clous doubles en bande Milwaukee (MDP8D-2000, MDP16D-2000)
  • Loquet de dégagement de blocage sans outil
  • Réglage de la profondeur sans outil
  • Tire 4 clous par seconde
  • Crochet pour ceinture et chevron
  • Conception à plateau plat pour faire reposer l’outil en orientation inversée
  • Indicateur de positionnement des clous
  • Lampe de travail à DEL
  • Verrouillage en cas d’incendie sec
  • Fait partie du système M18™ , avec plus de 200+ solutions
  • Technologie de batterie REDLITHIUM : une construction de batterie supérieure, des composants électroniques et une performance qui offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie de la batterie que toute autre batterie sur le marché
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre une durée de vie plus longue et une performance supérieure
  • Poignée ergonomique pour utilisation avec des gants de travail épais