Aperçu
- Génère 5.8HP crêtes de puissance pour les applications exigeantes et 9.5Nm crêtes de couple pour réduire les calages et accélérer la coupe
- Optimisé pour une utilisation avec 2, M18™ batteries REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0
- Conception équilibrée pour une ergonomie et un contrôle améliorés dans l’application
- Entièrement compatible avec le système M18™ , avec plus de 250+ outils
- Fonction de sélection du mode d’alimentation pour un meilleur contrôle de la performance
- Doubles crampons métalliques pour un contrôle et un effet de levier accrus lors de la coupe
- Lignes de vision perpendiculaires et horizontales à haute visibilité pour une précision d’abattage accrue
- Le frein de chaîne à inertie offre une protection supplémentaire contre les rebonds
- Rangement de la tranchée à bord pour les réglages du guide-chaîne et de la chaîne
- Nettoyant pour rail de guide-chaîne intégré à la crevette
- Écrous à barre saisis retenus sur le couvercle du pignon pour des ajustements rapides, réduisant les temps d’arrêt
- La gâchette à vitesse variable offre un contrôle total sur la puissance de sortie
- Le graisseur automatique lubrifie la scie lors de l’application
- Comprend : scie à chaîne à double batterie M18 FUEL™ (2827-22), (2) batteries REDLITHIUM™ FORGE™ XC8.0 (48-11-1881), M18™ chargeur rapide à deux baies simultanées (48-59-1802), fourreau et clé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la brochure
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la brochure
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee