Motion
32934
9-in-1 Jeu de douilles rabattables à impact nominal
N° D’ARTICLE MI15338044
N° MFR32934
Prix45.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9-in-1 Jeu de douilles rabattables à impact nominal
N° D’ARTICLE MI15338044
N° MFR32934

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de douilles fractionnelles
    5/16 po | 3/8 po | 7/16 po | 1/2 po | 9/16 po | 5/8 po | 3/4 po
  • Longueur totale
    1.0200 po | 2.60 cm

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Douille rabattable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Alliage d’acier
  • Nombre de pièces
    6
  • Type
    Douille réversible résistante aux chocs

Aperçu

Description du fabricant
32934 9-IN-1 DOUILLE RABATTABLE RÉSISTANTE AUX CHOCS SE
  • L’ensemble de douilles rabattables résistantes aux chocs comprend 4 douilles rabattables et une fonction de maintien 1/4-Inch bits pour un accès rapide et plus de commodité aux tailles courantes
  • Tailles hexagonales 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 et 3/4-Inch
  • Aimant Rare-Earth pour retenir les fixations hexagonales pour une conduite pratique et facile
  • Les douilles rabattables peuvent être rangées dans n’importe quel ordre ou dans n’importe quelle orientation sur l’arbre
  • Tailles hexagonales codées par couleur pour une identification facile
  • L’arbre et les douilles sont résistants aux chocs et conçus pour les applications lourdes
  • La poignée à connexion rapide Klein se connecte facilement à l’arbre pour plus de commodité sur le chantier (poignée non incluse)
  • Douille peu profonde optimisée pour les fixations à tête hexagonale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté