Aperçu
- La boîte à outils à trois tiroirs MODbox est fabriquée avec des polymères résistants aux chocs et s’interconnecte facilement pour un poste de travail mobile personnalisé
- La boîte à outils durable supporte 22.7 kg ( 50 lb) et est livrée avec 24 séparateurs amovibles pour personnaliser le rangement
- La barre de verrouillage maintient les tiroirs en place pour le transport et se range bien dans la base de la boîte lorsqu’elle n’est pas utilisée
- Les glissières à roulement à billes robustes s’étendent complètement et permettent une ouverture et une fermeture en douceur
- Le canal inférieur renforcé offre une rigidité pour empêcher le tiroir de s’affaisser lorsqu’il est chargé
- Le loquet de verrouillage rouge renforcé d’acier empêche le vol d’outils en utilisant n’importe quel cadenas de 5/16-Inch po de diamètre ou moins
- Fixez l’ensemble du système avec un câble de verrouillage en utilisant un emplacement de verrouillage renforcé d’acier 3/8-Inch
- Les traverses latérales intégrées offrent un accès facile aux articles couramment utilisés; les accessoires de traverses latérales sont offerts séparément
- Le couvercle comprend une règle moulée et une rainure en V pour conduit ou PVC