Aperçu
- Durcissement à 100 % de caoutchouc silicone
- Séchage rapide, haute résistance
- Adhère à la plupart des substrats en verre, plastique, métal, surfaces peintes, fibre de verre et céramique
- Sans collation en 15-20 minutes
- Résistant à la lumière du soleil et aux conditions météorologiques extrêmes
- Reste flexible; ne devient pas cassant, craquelé, rétrécissable ou crayeux
- Conforme à la réglementation FDA 21 CFR 177.2600
- Norme NSF 51
- Homologué UL
- Offert dans une buse amovible, réutilisable et refermable qui permet de gagner du temps et de sceller