Aperçu
- Tablier tactile en canne conçu pour être utilisé dans des applications spécifiques à deux niveaux.
- Lorsque des refroidisseurs ou des remplisseurs de bouteilles sont installés sur un mur exposé.
- Conforme à l’ADA lorsqu’il est correctement installé.
- Fournit l’exigence obligatoire de 27” (686 mm) du sol au dessous pour la détection dans un chemin de circulation lorsqu’il est correctement installé.
- La finition en acier inoxydable est résistante à la corrosion et attrayante.