Motion
11843153054

PFANNENBERG
11843153054

11843153054
N° D’ARTICLE MI15350875
N° MFR11843153054
Prix702.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11843153054

11843153054
N° D’ARTICLE MI15350875
N° MFR11843153054
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
Prix702.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.69 po
  • Hauteur
    9.92 po
  • Poids
    4.04 lb
  • Largeur
    9.92 po

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Dimensions de la découpe
    8.82 po x 8.82 po
  • Comparatif environnemental
    Spécialité
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 12 - filtre cannelé
  • Type de ventilateur
    EMC Ventilateur de filtre
  • Efficacité du filtre
    0.91
  • Classe de qualité du filtre
    Polyester cannelé G4
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • L10 Durée de vie
    40,000 heures
  • Matériel
    Auto-extincteur, thermoplastique moulé par injection UL 94 VO
  • Débit d’air maximal
    122 pcm
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Consommation d’énergie
    40 W
  • Série
    Filtrefans EMC série PF 4.0™
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Type de roulement
    roulement à billes
  • Débit d’air sans entrave
    155 pcm
  • Tension
    115 V c.a.
  • Tolérance de tension
    +/- 10%

Aperçu

Description du fabricant
11843153054 PF 43000 "A" 115V EMC /IP55 L