Spécifications
Dimensions
- Hauteur de levage5.9100 po
- Hauteur abaissée12.2800 po
- Taille globale63.4 po L x 68.1 po H x 37.6 po
- Taille de la plateforme2.7600 po
- Hauteur surélevée18.1900 po
Détails
- Détails supplémentairesRévolutionne les levages de chenilles complexesLe modèle TL248 facilite les projets de levage de chenilles complexes. Ce système révolutionnaire transforme les passages à niveau, les traversées de diamant, les interrupteurs, les ralentisseurs et les extrémités de pont, en utilisant des éléments conçus pour augmenter la productivité, la précision et la sécurité, même dans les zones à accès limité. Son développement découle de la rétroaction approfondie de l’industrie ferroviaire, avec l’approbation accordée dans les domaines de l’exploitation, de la sécurité et des matériaux de soutien.Réduit le temps, raccourcit les couvre-feu, réduit les coûtsLes élévateurs à voie complexes sont des opérations à coût élevé, chronophages et laborieuses. Des couvre-feu longs et perturbateurs sont souvent nécessaires, l’équipement sur la voie ne pouvant pas traverser la zone de travail pendant que le levage est en cours. Le modèle TL248 relève ces défis de front en compressant considérablement les temps d’excavation et de projet, en utilisant moins de main-d’œuvre que les méthodes traditionnelles.Voyez la productivité de votre équipe d’entretien des voies atteindre de nouveaux sommets grâce à la capacité de soulever jusqu’à 4 traversées au diamant ou 6 commutateurs par jour. Les commentaires de l’industrie ferroviaire ont montré que vous pouvez vous attendre à un retour sur votre investissement après seulement 10 - 20 levages.Accessible et facile à transporter - va là où les grues ne peuvent pasCe système autoalimenté hautement portable soulève les rails par le dessous, empêchant les problèmes de camion de grue et de flèche latérale, surtout lorsque vous travaillez près de fils aériens, sous les ponts et dans les tunnels. L’unité complète s’insère facilement dans la caisse d’une camionnette et peut être soulevée en toute sécurité à l’aide de poches de fourche et de crochets de levage doubles.Hydro puissant
- Style de levageHydraulique
- Capacité de charge248 tonnes
- Puissance du moteur10.50 hp
- Phase du moteur2 ph
- Nombre de cylindres4
- Capacité de poids248 tonnes
Aperçu
- (4) vérins de levage de 62 tonnes (crics)
- (4) Sabots de distribution de charge cylindrique avec poignée intégrée
- (8) Tuyaux hydrauliques de 50 pi sur un enrouleur de tuyau rétractable
- (1) Tuyau de rechange de 50 pi comme tuyau de secours
- Moteur à démarrage à clé avec démarrage à traction de secours
- Éclairage à DEL pour le fonctionnement de l’équipement dans des conditions de faible luminosité
- Les étiquettes de sécurité très visibles assurent un bon fonctionnement
- Manuel de l’opérateur
- Outil de purge pour tuyaux et connecteurs
- Drapeaux de localisation magnétiques, codés par couleur pour la coordination des vérins avec les vannes de commande
- Rangement des outils de verrouillage pour la sécurité
- Verrouillage du débranchement de la batterie
- Boîte de batterie antivol
- Plaques de protection
- « jaune sécurité » enduit de poudre
- Positionnement et accès facile au levage grâce au point de levage à crochet double intégré ou aux poches de fourche
- Outil de placement de vérin
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation