Spécifications
Dimensions
- Hauteur21.13 po
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1 po
- Longueur8.06 po
- Poids39.00 lb
- Largeur16.50 po
Détails
- 2D Dessins
- Échappement d’air1/2 NPT
- Entrée d'air3/8 NPT
- Matériau de la billeEPR
- Matériau de la section centraleKynar (PVDF)
- Vérifier le matériau du siègeKynar (PVDF)
- Matériau de la membraneEPR
- Industrie/ApplicationIndustrie aéronautique, marine, automobile, métal et acier, industrie des boissons, mine et construction, produits chimiques et pétroliers, peinture, verre et fibre de verre, papier et bois
- Manuel d’instructions
- Catalogue du fabricant
- Pression maximale125 psi
- Teneur maximale en solides4.8 mm
- Débit maximum50 gal/min
- Fiche technique
- Conception du typeNon métallique
- Matériaux mouillésKynar (PVDF)
Aperçu
- Conception sans calage
- Fonctionnement sans huile
- Vanne d'air externe utilisable
- Fonctionnement silencieux