Motion
ML250KR-2DA10-R6U

INGERSOLL-RAND
ML250KR-2DA10-R6U

Palans pneumatiques – capacité de 550 lb, hauteur de levage de 10 pi, levage maximal de 26 pi/min, montage sur chariot, 90 psi, pendentif, série 7700
N° D’ARTICLE MI15409249
N° MFRML250KR-2DA10-R6U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
ML250KR-2DA10-R6U

Palans pneumatiques – capacité de 550 lb, hauteur de levage de 10 pi, levage maximal de 26 pi/min, montage sur chariot, 90 psi, pendentif, série 7700
N° D’ARTICLE MI15409249
N° MFRML250KR-2DA10-R6U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dégagement à la tête
    18 po
  • Hauteur de levage
    10 pi
  • Pression de fonctionnement
    90 psi
  • Pendentif suspendu
    10 pi
  • Poids
    128 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    1274.26 l/min
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Type de contrôle
    Pendentif
  • Crochet
    Mousqueton bronze
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Orifice d’entrée
    1/2 NPT
  • Vitesse d’abaissement à la charge nominale
    38 pi/min
  • Vitesse de levage maximale
    26 pi/min
  • Type de montage
    Chariot
  • Série
    7700
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux étincelles
  • Normes respectées
    Asme Hst-5
  • Capacité de poids
    550 lb

Aperçu

Description du fabricant
ML250KR-2DA10-R6U PALAN À AIR 550LB CAPUCHON
  • Conforme aux spécifications ASME HST-5 et aux exigences OSHA
  • Le cycle de service de 100  % permet un fonctionnement continu
  • Le frein à disque pneumatique à réglage automatique est actionné par ressort et relâché par l’air. Usure testée sur plus d’un million de cycles avant le remplacement.
  • Toutes les pièces rotatives sont soutenues par des roulements à billes ou à rouleaux. Le système d'engrenage planétaire unique assure une longue durée de vie.
  • La conception réfléchie comprend l’interchangeabilité des pièces, les pivots d’entrée, la lubrification de la chaîne d’air d’échappement, les vis de réglage de la commande et la conversion facile de la chaîne de traction à la commande pendentaire.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon