Motion
32315HD
15-in-1 Torsion à cliquet à résistance aux chocs à plusieurs bits
N° D’ARTICLE MI15419614
N° MFR32315HD
Prix40.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15-in-1 Torsion à cliquet à résistance aux chocs à plusieurs bits
N° D’ARTICLE MI15419614
N° MFR32315HD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.5000 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de poignée
    Poignée-coussin
  • Code d’harmonisation
    8205400000

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS À CLIQUET 32315HD 15-IN-1
  • Tournevis 15-in-1 Multi-Bit avec mécanisme à cliquet durable pour une conduite plus rapide et plus facile toute la journée
  • Positions de cliquet avant, fixe et arrière
  • Les forets à zone de torsion cotés contre les chocs peuvent se connecter directement à un tournevis à chocs 1/4-Inch pour les applications lourdes (visseuse à chocs non incluse)
  • Comprend : Phillips n° 0, n° 1, n° 2, n° 3 , 3/16-Inch, 1/4-Inch à fentes, n° 1, carré n° 2 , T10, T15, T20, T25 TORX®, n° 1, combo n° 2 et hex. n° 1/4-Inch
  • Poignée coussinée pour un couple exceptionnel et un confort maximal
  • Les mèches ProFlex à double extrémité se rangent directement dans la poignée du tournevis
  • Composants interchangeables pour des remplacements rapides et faciles
  • TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC