Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Capacité de charge 1500-Pound par cheval de scie, et lorsqu’il est jumelé, peut supporter jusqu’à 3000 livres • Les pieds facilement réglables de 26-Inch à 32-Inch de hauteur créent la solution polyvalente parfaite pour toutes les solutions de soutien sur le chantier • Les pieds pliables rapides et pratiques créent une conception compacte pour un rangement simple sur le chantier et hors du chantier • Les bras de support de poutre en bois à chaque extrémité du cheval de scie permettent de transformer rapidement une paire de chevalets de scie en une table de chantier • La poignée en plastique confortable rend ce cheval de scie compact facile et pratique à transporter • Le matériau antidérapant sur le dessus du cheval de sciage aide à la prise que le matériau ne bouge pas et reste stable • Construction en acier durable et robuste pour un chantier, un atelier ou un garage parfait pour une utilisation
- Code d’harmonisation7326908688
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Capacité de charge 1500-Pound par cheval de sciage, et lorsqu’il est jumelé, il peut supporter jusqu’à 3000 livres
- Les pieds facilement réglables de 26-Inch à 32-Inch de hauteur créent la solution polyvalente parfaite pour toutes les solutions de soutien sur le chantier
- Les pieds pliables rapides et pratiques créent une conception compacte pour un rangement simple sur le chantier et ailleurs
- Les bras de support de poutre en bois à chaque extrémité du cheval de scie permettent de transformer rapidement une paire de cheval de scie en table de chantier
- La poignée en plastique confortable rend ce cheval de sciage compact facile et pratique à transporter
- Le matériau antidérapant sur le dessus de l’équerre de sciage aide à la prise que le matériau ne bouge pas et reste stable
- Construction en acier durable et robuste, parfaite pour les chantiers, les ateliers ou les garages